撹拌・粉砕・混合関連 :「電動 撹拌」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)
粘度範囲(mPa・s)最大50000
撹拌容量(L)80(対水)
寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)
モーター出力(W)90
取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)
モーター入力(W)220
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃
直径(Φmm)支持アーム:16
回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000
連続使用時間1
アーム長さ(mm)支持アーム:220
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)125
許容周囲温度(℃)5-40
粘度(mPa・s)最大:10000
アズワン品番63-1825-88
モーター入力(W)176
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01
トラスコ品番329-6083
質量(kg)3.1
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)
電源AC100~115V、50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)10000
モーター70/35W(入力/出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294
電源コード(m)1.8
締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)
撹拌容量(L)20(H2O)
アーム寸法(mm)Φ13×長さ160
最大トルク(N・cm)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φ
アーム寸法(mm)13Φ×160
電源(AC V)100~240 50/60Hz
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)70×144×130
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)42
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)69
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)60×123×110
温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)
モーター出力(W)15.7
チャック径(Φmm)0.5~8
モーター入力(W)32
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)
寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)
チャック把握範囲(Φmm)0.5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8
表示LCD
粘度(mPa・s)最大30000
アズワン品番1-9943-21
処理量Max25L(H2O)
最大トルク40Ncm
回転数設定モード無段階
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
質量(kg)4.4
シャフト径(Φmm)11まで
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
電源コード(m)1.8
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×230×267H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイTFT
モーター出力(W)126/131
粘度(mPa・s)5000
モーター入力(W)176/168
最大トルク(N・cm)60
処理量(L)40(最大撹拌)
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合-
寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000
本体寸法(mm)86×208×248H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211
ディスプレイLED
モーター出力(W)42
粘度(mPa・s)10000
モーター入力(W)70
最大トルク(N・cm)20
処理量(L)15(最大撹拌)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9945-01-22
最大トルク(N・cm)150
校正証明書点検・検査書
1台
¥209,800
税込¥230,780
18日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)
撹拌容量(L)80(H2O)
アズワン品番1-6608-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥599,800
税込¥659,780
36日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9944-21-22
最大トルク(N・cm)20
校正証明書点検・検査書
1台
¥389,800
税込¥428,780
18日以内出荷
仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠
質量(kg)7.5
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
サイズ(mm)123×252×364
アズワン品番1-6608-11
適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
1個
¥589,800
税込¥648,780
22日以内出荷
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K
付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10
安全装置最小値:50~360℃
温度表示LED
材質(プレート)アルミニウムアロイ
回転方向右
撹拌子(mm)20~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85
設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)
許容周囲温度(℃)5~40
回転数表示方式LED
回転数制御方式ターニングノブ
モーター入力(W)9
保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42
許容湿度(%)80
インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり
プレート寸法(Φmm)135
コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6
処理量(L)最大20(対H2O)
加熱能力(W)600
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
強力な磁力で、最大15L撹拌可能。
やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル)
デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。
処理量(L)15
本体寸法(mm)160×250×100H
仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら
アズワン品番67-3061-22
1台
¥619,800
税込¥681,780
62日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)
プレート寸法(mm)100×100
温度範囲(℃)50~500
仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~2500
材質(天板)ガラス
アズワン品番63-2577-73-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥73,980
税込¥81,378
18日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000
電源コード(m)1.5(2Pプラグ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271
撹拌可能最高粘度5000mPas
仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220-240/100-120
アナログ出力no
騒音値(dB)75(A)
連続使用時間100%
アーム長さ(mm)160
アーム寸法(mm)(直径)13
コントロール無段階
許容周囲温度(℃)5 - 40
粘度(mPa・s)(最大)5000
タイマーno
回転数表示方式LED
保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20
許容湿度(%)80
仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L
寸法(mm)攪拌子の最長:80
質量(kg)10.7
出力(W)70
電圧(V)230/100 - 120/100
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
プレート寸法(mm)350×350
周波数50/60Hz
材質(プレート)ステンレス 1.4301
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番63-8455-37
モーター入力(W)19
保護クラスIP21
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。