絞り込み
ブランド
  • アサヒ理化製作所
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(633)
  • IKA(379)
  • TGK(東京硝子器械)(208)
  • 三商(174)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • 日伸理化(99)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロンケミカル(60)
  • フロン工業(60)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースターラー アサヒ理化製作所

    パワースターラー

    アサヒ理化製作所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
    質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V 50/60Hzモーター(W)DCモータ 80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
  • パワースターラー AMG-S アサヒ理化製作所

    パワースターラー AMG-S

    アサヒ理化製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
    TGK品番061-63-08-55型式AMG-S質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])50~2300電源AC100V(50/60Hz)モーターDC80W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80撹拌容量(L)0.05~10撹拌容量(mL)50~10000磁力4000G
  • 小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所

    小型ボールミル回転架台

    アサヒ理化製作所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
    寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
  • ボールミル回転台 アサヒ理化製作所

    ボールミル回転台

    アサヒ理化製作所
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
    適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間
  • カラースターラー AMG-500 アサヒ理化製作所

    カラースターラー AMG-500

    アサヒ理化製作所
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
    仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
  • パワースターラー アサヒ理化製作所

    パワースターラー

    アサヒ理化製作所
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    強磁力のスターラーで、電話帳を上に載せても撹拌できます。 高粘度の試料やかなり離れた位置の溶液を撹拌できます。
    寸法(mm)220×220×80質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~2300モーターDCモーター 80W電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)約50~10000
撹拌・粉砕・混合関連