絞り込み
ブランド
- アサヒ理化製作所
- 日陶科学(9)
- ケニス(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
特価

小型ボールミル回転架台
アサヒ理化製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
ボールミル回転台
アサヒ理化製作所¥219,800税込¥241,7801個10日以内出荷長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。適合(ポット)Φ150寸法(mm)250×230×200回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V・50/60Hzローラー外径(Φmm)160タイマー最長300時間