撹拌・粉砕・混合関連 :「ボール研磨機」の検索結果
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01
寸法(mm)240×250×200
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])50~650
電源AC100V 50/60Hz
回転数50~650rpm
使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。