撹拌・粉砕・混合関連 :「校正証明書」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150 材質(天板)PYROCERAM(R)(セラミック) 校正証明書点検・検査書
1台
58,980 税込64,878
135日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
仕様重量:2kg●耐荷重:11kg●材質:本体/アルミニウム(紛体塗装)●モーター:ACインダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:本体/147×185×112mm、プレート/127×102mm●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1100 材質(プレート)セラミック アズワン品番1-2234-02-22 校正証明書点検・検査書
1台
51,980 税込57,178
135日以内出荷

加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150 材質(プレート)PYROCERAM(セラミック) 校正証明書点検・検査書
1台
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)