撹拌・粉砕・混合関連 :「サイズ棒」の検索結果
粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
仕様プレートサイズ:Φ126mm●モーター:インダクションモーター フィードバック制御●磁束密度:5000G●電源:AC100V 50/60Hz 1A●重量:3kg●外部出力ACコンセント付き(5A)●回転数(rpm):100~1400●サイズ(mm):154×181×123●付属品:スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量50mL~3L
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-9413-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。