撹拌・粉砕・混合関連 :「撹拌子」の検索結果
関連キーワード
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)
質量(kg)2.4
材質(本体)難燃性ナイロン樹脂
番号コードT:123910
撹拌容量50mL~3L(水)
入力3A、300VA
モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
温度制御入力調整式
撹拌台寸法(mm)150
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)198×225×115
ヒーター容量(W)250
アズワン品番63-1396-58
マグネット希土類コバルトマグネット
温度設定ボリューム設定
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA
材質ステンレス
質量(kg)約3.8
材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:264260
撹拌容量10mL~20L(水)
モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25
回転速度(min-1[r.p.m])50~1600
撹拌台寸法(mm)200×200
使用周囲温度(℃)5 ~ 35
外寸法(mm)200×240×80
アズワン品番63-1396-59
マグネット希土類マグネット
安全機能ヒューズ
1台
¥86,980
税込¥95,678
12日以内出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1
寸法(mm)320×350×330
質量(kg)約10
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A
使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃
内寸(mm)250Φ×130
最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)
回転速度(min-1[r.p.m])100~800
温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式
最大容量(L)2(容器)
測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)
ヒーター容量(W)700
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1
寸法(mm)198×225×115
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)3A
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)Φ150
モーター(W)くま取りモーター 出力1.8
温度制御入力調整式
撹拌容量(mL)水:50~3000
ヒーター容量(W)250
マグネット希土類コバルトマグネット
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)20×40
アズワン品番65-0583-08
メーカー商品コード200330
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
外径×長さL(Φ×mm)8×40
アズワン品番65-0580-87
メーカー商品コード123840
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1
電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ
ヒーター(W)600
温度制御PID制御
回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)
撹拌容量(mL)10~20000(水)
最高使用温度(℃)310
安全機能ヒューズ、自己診断機能
寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)
温度調節精度(℃)±1
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。