撹拌・粉砕・混合関連 :「温度制御」の検索結果
関連キーワード
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1
寸法(mm)198×225×115
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)3A
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)Φ150
モーター(W)くま取りモーター 出力1.8
温度制御入力調整式
撹拌容量(mL)水:50~3000
ヒーター容量(W)250
マグネット希土類コバルトマグネット
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1
電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ
ヒーター(W)600
温度制御PID制御
回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)
撹拌容量(mL)10~20000(水)
最高使用温度(℃)310
安全機能ヒューズ、自己診断機能
寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)
温度調節精度(℃)±1
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)
質量(kg)2.4
材質(本体)難燃性ナイロン樹脂
番号コードT:123910
撹拌容量50mL~3L(水)
入力3A、300VA
モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
温度制御入力調整式
撹拌台寸法(mm)150
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)198×225×115
ヒーター容量(W)250
アズワン品番63-1396-58
マグネット希土類コバルトマグネット
温度設定ボリューム設定
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1
寸法(mm)320×350×330
質量(kg)約10
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A
使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃
内寸(mm)250Φ×130
最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)
回転速度(min-1[r.p.m])100~800
温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式
最大容量(L)2(容器)
測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)
ヒーター容量(W)700
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。