撹拌・粉砕・混合関連 :「PID制御」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1
電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ
ヒーター(W)600
温度制御PID制御
回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)
撹拌容量(mL)10~20000(水)
最高使用温度(℃)310
安全機能ヒューズ、自己診断機能
寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)
温度調節精度(℃)±1
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1
寸法(mm)320×350×330
質量(kg)約10
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A
使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃
内寸(mm)250Φ×130
最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)
回転速度(min-1[r.p.m])100~800
温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式
最大容量(L)2(容器)
測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)
ヒーター容量(W)700
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。