撹拌・粉砕・混合関連 :「エアー 撹拌 機」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品クランプ1個、チャックハンドル1個
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモータ
モーター出力(W)35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900
材質(天板)SUS304
撹拌容量(L)10(目安)
質量(kg)6.5
空気消費量(L/min)200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。