撹拌・粉砕・混合関連 :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。デジタル表示の安定した回転数で優れた再現性。1rpm毎に回転数設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])10~300 電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子8個 質量(kg)約4 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50 撹拌数8個
1個
特価
71,982 税込79,180
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点 付属品Φ8×L45mm撹拌子12個 質量(kg)約5 電源AC110V 50/60Hz モーターDCブラシレスモータ 20W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50 撹拌数12個
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電気的なスパークが無い防爆型です。ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])20~900 材質(天板)SUS304 撹拌容量(L)10(目安) 質量(kg)6.5 空気消費量(L/min)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)