撹拌・粉砕・混合関連 :「回転プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCブラシレス インバータ制御
プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
振幅(mm)片側0.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)
タイマー6秒~16時間
振盪方式エキセン式
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.6A
モーターDCブラシモータ
遠心力(xg)410
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500
付属品4A撹拌子1個
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 6A
モーターDCブラシレスモータ 30W
ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度)
撹拌容量(mL)50~50000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144
トッププレート(mm)Φ168
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。