撹拌・粉砕・混合関連 :「回転板」の検索結果
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子12個
質量(kg)約5
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50
撹拌数12個
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子8個
質量(kg)約4
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50
撹拌数8個
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。デジタル表示の安定した回転数で優れた再現性。1rpm毎に回転数設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])10~300
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。安定感のある低重心設計です。シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min-1[r.p.m])150~2500
材質(本体)ポリプロピレン(ゴム足除く)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。
回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)
撹拌容量(mL)100~40000
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35
使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)
撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1000
付属品40mm撹拌子1個
質量(kg)3.7
モーターAC100V 50/60Hz 0.5A
撹拌容量(mL)約50~10000
撹拌台寸法(mm)W250×D220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×256×115
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。