撹拌・粉砕・混合関連 :「実験器具」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
全長(mm)300
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド径(Φmm)6.5 全長(mm)500 羽根の長さ(mm)90
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8 羽根高(mm)30 羽根厚さ(mm)5
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4 全長(mm)175 種別三角型 材質ガラス 先端寸法(mm)約35
1個
549 税込604
当日出荷

ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
寸法(mm)Φ3.5×39×129
1個(100袋×10本)
11,980 税込13,178
当日出荷

強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304 先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
999 税込1,099
欠品中

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)5 全長(mm)190 種別L字型 先端寸法(mm)約30
1個
359 税込395
当日出荷

ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。電子線滅菌済。
材質ポリスチレン 全長(mm)129
1セット(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
ロッド径(Φmm)8
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4 全長(mm)195 先端寸法(mm)約43
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)