6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時) 電源AC100V 50/60Hz 700W 定格時間(分)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 付属品4A撹拌子1個 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターDCブラシレスモータ 30W ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度) 撹拌容量(mL)50~50000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144 トッププレート(mm)Φ168
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個 電源AC100V 0.3A
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700 付属品40mm撹拌子6個 質量(kg)8.5 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm)W540×D360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷