撹拌・粉砕・混合関連 :「撹拌装置」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング