4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5 質量(g)約1600(250mlボトル入) 使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) 電源AC100V 50/60Hz 1200W 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個 電源AC100V 0.3A
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)30~500 付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個 質量(g)約850 電源AC100V 0.3A 撹拌台寸法(mm)67×100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)