撹拌・粉砕・混合関連 :「速度表示」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式レシプロ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5 許容荷重(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])10~200 電源AC100V 50/60Hz 0.06A 振幅(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm) 種別デジタル 質量(kg)22.2 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモータ 速度15~500rpm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149 タイマー1秒~160時間 軌道直径(mm)19 トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング