撹拌・粉砕・混合関連 :「遠沈管 15ml」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。