撹拌・粉砕・混合関連 :「タイマー 120 分」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300
質量(kg)21
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重30kg
消費電力45W
外寸法(mm)460×420×490
アズワン品番1-1294-11
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム
寸法(mm)320×356×790
質量(kg)15
ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タイマー最大60分
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。