撹拌・粉砕・混合関連 :「回転 タイマー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。
非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。
運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423
幅(mm)1020
質量(kg)120
高さ(mm)840
タイプ4個掛け
奥行(mm)490
電源(V)三相200
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V、45W
耐荷重(kg)20
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300
質量(kg)21
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重30kg
消費電力45W
外寸法(mm)460×420×490
アズワン品番1-1294-11
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360
質量(kg)35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
耐荷重30kg×2
寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300
ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)
回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番1-1294-02
タイマー最大300時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138
質量(kg)3.25
回転数(min-1[r.p.m])20~300
電源AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)
タイマー最高99時間59分
適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム
寸法(mm)320×356×790
質量(kg)15
ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タイマー最大60分
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)420×445×800
電源(AC100V)50/60Hz 48/46W
機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。