15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138
質量(kg)3.25
回転数(min-1[r.p.m])20~300
電源AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)
タイマー最高99時間59分
適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V、45W
耐荷重(kg)20
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。