絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(209)
  • 三商(173)
  • ケニス(113)
  • IKA(112)
  • コクゴ(79)
  • オーハウス(72)
  • JEIO TECH(54)
  • フロンケミカル(42)
  • 東京スクリーン(39)
  • HEIDON(新東科学)(35)
  • 大阪ケミカル(32)
  • ADVANTEC(30)
  • ヤマト科学(29)
  • ALLSHENG(23)
  • サンポー(22)
  • 日陶科学(21)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • YOSHIOKA(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強磁力スターラー 日伸理化

    超強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
    付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
  • コードレス小型シェーカー 日伸理化

    コードレス小型シェーカー

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
    質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
  • ワンダーシェーカー 日伸理化

    ワンダーシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
    質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)許容:2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130振盪速度(min-1[r.p.m])0~40振盪台寸法(mm)W320×D220振盪角度(°)0~13(可変)
  • 撹拌台 日伸理化

    撹拌台

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
    規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
  • ロータリーミキサー 日伸理化

    ロータリーミキサー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
    寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
    質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
  • ミニロータリーミキサー 日伸理化

    ミニロータリーミキサー

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
    付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
  • ミニミキサー 日伸理化

    ミニミキサー

    日伸理化
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
    質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2850電源AC100V 50/60Hzモーターくま取り軸受けベアリング形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
  • サーモブロックローテーター 日伸理化

    サーモブロックローテーター

    日伸理化
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
    質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
  • 強磁力スターラー 日伸理化

    強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
    付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
  • マグネチックスターラー6連式 日伸理化

    マグネチックスターラー6連式

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
    材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183
  • ホットプレートスターラー 6連式 日伸理化

    ホットプレートスターラー 6連式

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
    付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])約300~1500電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122撹拌容量(L)(0.1~2)×6ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
    許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 振とう器 NX-25D 日伸理化

    振とう器 NX-25D

    日伸理化
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
    質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
  • 取付台 日伸理化

    取付台

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
撹拌・粉砕・混合関連