絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,363)
  • アズワン(2,279)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(636)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(350)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(282)
  • サンプラテック(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強磁力スターラー 日伸理化

    超強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
    付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
  • サーモブロック ミニ型 日伸理化

    サーモブロック ミニ型

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A
  • デジタルホットプレート 日伸理化

    デジタルホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
    質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
  • ワンダーシェーカー 日伸理化

    ワンダーシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
    質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)許容:2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130振盪速度(min-1[r.p.m])0~40振盪台寸法(mm)W320×D220振盪角度(°)0~13(可変)
  • 撹拌台 日伸理化

    撹拌台

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
    規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
  • ロータリーミキサー 日伸理化

    ロータリーミキサー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
    寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
    質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
  • ミニロータリーミキサー 日伸理化

    ミニロータリーミキサー

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
    付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
  • ミニミキサー 日伸理化

    ミニミキサー

    日伸理化
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
    質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2850電源AC100V 50/60Hzモーターくま取り軸受けベアリング形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
  • サーモブロックローテーター 日伸理化

    サーモブロックローテーター

    日伸理化
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
    質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
  • サーモブロック PCRプレート対応型 日伸理化

    サーモブロック PCRプレート対応型

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。
    温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
    質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~80耐荷重(kg)5天板寸法(mm)300×450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃材質(天板)SUS304
  • 循環恒温水槽 日伸理化

    循環恒温水槽

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
    仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~95口径(Φmm)冷却管挿入:15揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)温度精度±0.02~±0.1℃ヒーター容量(kW)1流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)ノズル外径(Φmm)外部循環:10有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
  • ミニ振とう恒温水槽 日伸理化

    ミニ振とう恒温水槽

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
    質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
  • ミニ恒温水槽  サーモメカ 日伸理化

    ミニ恒温水槽 サーモメカ

    日伸理化
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
    仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500
  • ミニ恒温水槽 日伸理化

    ミニ恒温水槽

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
    仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)(室温+5)~70有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218温度精度±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(W)700
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
  • 強磁力スターラー 日伸理化

    強磁力スターラー

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
    付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
  • マグネチックスターラー6連式 日伸理化

    マグネチックスターラー6連式

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
    材質撹拌台:SUS304質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W283×D183
  • ホットプレートスターラー 6連式 日伸理化

    ホットプレートスターラー 6連式

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
    付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])約300~1500電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122撹拌容量(L)(0.1~2)×6ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
  • ミニインキュベーター 日伸理化

    ミニインキュベーター

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
    付属品棚板2枚材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装質量(kg)16容量(L)約10.5温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ヒーターSUSパイプヒータ 100W温度精度±0.2℃(at37℃)温度分布±0.35℃(at60℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180最高温度到達時間約20分(無負荷時)観察窓200×140mm アクリル製
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
    許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
  • ND-G962用アルミブロック 日伸理化

    ND-G962用アルミブロック

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
  • 振とう器 NX-25D 日伸理化

    振とう器 NX-25D

    日伸理化
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
    質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
  • コードレス小型シェーカー 日伸理化

    コードレス小型シェーカー

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1個
    欠品中
    AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
  • ミニ・シェーカー(シーソー式) 日伸理化

    ミニ・シェーカー(シーソー式)

    日伸理化
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
    質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00
  • 取付台 日伸理化

    取付台

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷