撹拌・粉砕・混合関連 :「マイタ歯車」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W155×D108×H74 本体質量(g)965 付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W165×D168×H73 本体質量(kg)1.7 付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷