撹拌・粉砕・混合関連 :「ミキサー 容器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])2850 電源AC100V 50/60Hz モーターくま取り軸受けベアリング形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
寸法(mm)回転板:135×100mm 4面 質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255 回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階) 撹拌方式回転式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ 質量(g)640 回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時) 電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115 可変範囲角度:90°(垂直~水平)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。 アズワン品番65-8129-17
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売です アズワン品番65-8129-27
1個
98,980 税込108,878
24日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリダイゼーション50mL遠沈管6本用●本体・チューブは別売です。 アズワン品番65-8129-32
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL×12本用2段組 アズワン品番65-8129-28
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型0.5mL /1.5mL兼用12本用2段組●本体・チューブ等は別売です。●写真は参考資料です。ホルダー部の仕様が異なります。本製品は2種利用可能なホルダーになっています。 アズワン品番65-8129-29
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

日伸理化撹拌台
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリパックセット用 アズワン品番65-8129-22
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●5mLマイクロチューブ8本/15mL遠沈管4本用 アズワン品番65-8129-19
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mL24本用 アズワン品番65-8129-21
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用 アズワン品番65-8129-20
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用 アズワン品番65-8129-23
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンK型0.5mL/1.5mL 12本用 アズワン品番65-8129-26
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷

。小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●50mL遠沈管2本用 アズワン品番65-8129-18
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷