さらに商品を絞り込む
  • 日伸理化
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

撹拌・粉砕・混合関連 :「両切」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
超小型シェーカー ロータリ 日伸理化超小型シェーカー ロータリ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
石筆両切特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら