撹拌・粉砕・混合関連 :「振とう器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6 電源AC100V 50/60Hz 2A 振盪数(min-1[r.p.m])20~200 振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137 振盪方式ロータリー/レシプロ式 振盪台寸法(mm)W400×D330 許容負荷荷重(kg)約12
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120 回転速度(min-1[r.p.m])10~160 振盪幅(mm)30 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付き アズワン品番65-8129-50
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

W600×D400の大型撹拌台。コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg。耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱 アズワン品番65-8129-62
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別万能スプリング台 C型(2段式)
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷