9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm 振盪方式レシプロ振盪 振盪幅(mm)30 耐荷重(kg)2.8 タイマー0.5秒~100時間切換付き 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)283×233×110H 本体質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード 仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-57
1個
339,800 税込373,780
14日以内出荷

W600×D400の大型撹拌台。コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg。耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱 アズワン品番65-8129-62
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

。低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個 アズワン品番65-8130-74
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm タイマー6秒~16時間 モーターDCブラシレス インバーター制御 本体寸法(mm)W306×D236×H163 本体質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20 使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで) 精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時) ヒーター容量(kW)1.2 安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター 自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御 マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード 付属品撹拌子 60mm 1個 仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング 回転数(min-1[r.p.m])約80~1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング モーターインダクション、電子制御 ヒーター(W)400 使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による 精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による) 電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード 使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと) 本体質量(kg)3.9 付属品30mm撹拌子×1 仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き 回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
95,980 税込105,578
24日以内出荷

各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示 撹拌台寸法(mm)413×186 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御 マグネット超強力ネオジウム 4350G 外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き 電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード 使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 本体質量(kg)5.5 付属品40mm回転子×2 回転数(min-1[r.p.m])80~1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80 撹拌容量(mL)10~10000
1台
199,000 税込218,900
33日以内出荷