1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS 質量(kg)1.13 サイズ245×195×75mm 回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み) 電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属) 天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付) 消費電力18W 撹拌容量(L)3 運転モード時計回り、反時計回り、自動反転 アズワン品番4-1847-01 運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
1台
66,980 税込73,678
12日以内出荷