スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm
出力(W)40
電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A
回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)
電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)
プロペラSUS304 L型 1枚
定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。