PTFE HP回転子取り出し棒コクゴ5日以内出荷
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
PTFE回転子取り出し棒コクゴ5日以内出荷から29日以内出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
PTFE撹拌棒コクゴ5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
PTFE撹拌棒B型4連式コクゴ¥45,980税込¥50,578
1本(600mm)
5日以内出荷
全長(mm)600寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)150
PTFE撹拌棒B型3連式コクゴ¥41,980税込¥46,178
1本(500mm)
5日以内出荷
全長(mm)500寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)100
PTFE撹拌棒B型2連式コクゴ¥35,980税込¥39,578
1本(450mm)
5日以内出荷
全長(mm)450寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)50
PTFEバキュームシールコクゴ当日出荷から7日以内出荷
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
PTFE撹拌シール装置用コクゴ7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
PTFE撹拌シール減圧用コクゴ当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
PTFEミゾ付攪拌シールコクゴ5日以内出荷
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
PTFE被覆攪拌棒大型コクゴ5日以内出荷
ステンレス棒にPTFE完全被覆。PTFE羽根付ダイフロンボルトで固定。
PTFEタービン型攪拌棒コクゴ7日以内出荷から8日以内出荷
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
PTFEW型攪拌棒コクゴ8日以内出荷から9日以内出荷
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~
プレートミキサーMMK SCIENTIFIC税込¥94,578~¥85,980~