撹拌・粉砕・混合関連 :「回転台」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
大きさ240×250×200mm
回転数50~650rpm
タイマー最長300時間
ローラー130mm
1個(1個)
¥184,800
税込¥203,280
10日以内出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。 ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。 ローラーにはゴムのライニングが施してあります。 安全カバー付は、カバーを開けると動作が停止します。
寸法(mm)340×210×210
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])50~600
適合サイズ(Φmm)50~150
電源(AC V)100 50/60Hz
ローラー寸法(Φ×L)mm25×210(間隔30~95mm)
タイマー最大120分または連続運転
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能-
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。