撹拌・粉砕・混合関連 :「振動ふるい器」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。 プログラム設定ができ、デジタル制御による振幅とふるい時間の調節ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 電源AC100V、50/60Hz、450W 振盪数(min-1[r.p.m])3000(50Hz)/3600(60Hz) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分 プログラム仕様10個
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)