19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製 寸法(mm)本体/190×200×190 質量(kg)4.5 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームボール(SUJ-2製)は主にベアリングの部品に使用され、耐久性に優れています。 ステンレスボール(SUS304製)は炭化物の析出が少なく、耐食性に優れています。
1組(100個)ほか
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30 材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール 処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
材質PTFE 容量(L)1
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

1箱(1kg)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
材質ガラス(金蒸着) 寸法(mm)76×25
1組(2枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)190×200×190 質量(kg)4.5 回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(35個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部) 寸法(mm)207×195×325 質量(kg)7.2 容量(mL)900 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質ナイロン
1個
91,980 税込101,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ240×250×200mm 回転数50~650rpm タイマー最長300時間 ローラー130mm
1個(1個)
184,800 税込203,280
10日以内出荷

女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
セット内容1/3/7mm:上下アンビル、カラー、13mm:アンビル×2、ボディ、ベース、ピストン、O-ring
1個
179,000 税込196,900
31日以内出荷

セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
1個
529,800 税込582,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5 作動距離(mm)5.5以上
1個
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
1個
89,980 税込98,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)