3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚 電源AC100V・0.3A
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10~3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5~35
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール 最高温度(℃)380
1個
138,800 税込152,680
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)