3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470 最大トルク(N・m)8 モーター出力(kW)0.39(0.52hp) 供給空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)492(最大) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 容量(mL)200
1個
679,800 税込747,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)65 材質ステンレスSUS304製 穴径(Φmm)8 羽根径(Φmm)65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63
1個
526,999 税込579,699
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)