カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(66)
- DLAB(51)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(113)
- IKA(351)
- JEIO TECH(55)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- オーハウス(126)
- ケニス(120)
- コクゴ(79)
- テラオカ(55)
- フロンケミカル(103)
- フロン工業(60)
- 三商(174)
- 伊藤製作所(粉砕機)(51)
- 大阪ケミカル(61)
- 日伸理化(100)
- 東京スクリーン(72)
- ブランドをもっと見る
特価

パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)
アズワン¥57,860~税込¥63,646~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル
アズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
ハンドプレス OSシリーズ
アズワン¥51,900~税込¥57,090~1個当日出荷から8日以内出荷小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
サニスペックテストバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥16,100~税込¥17,710~1箱(500枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
トルネード 撹拌機 タイマー付きタイプ SMTシリーズ
アズワン¥98,980税込¥108,8781個当日出荷小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタートおよび自動停止させることができます。タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間・トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)2.8タイプタイマータイプ電源AC100V(50/60Hz・45W)寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能ON/OFFタイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
熱プレス機用金型
アズワン¥23,200~税込¥25,520~1個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
ミニ試験管ミキサー
アズワン¥18,300税込¥20,1301個当日出荷超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
ボルテックスミキサー
アズワン¥35,300税込¥38,8301箱当日出荷低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。寸法(mm)130×155×155切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)振幅(mm)5アズワン品番1-1792-21
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1個当日出荷から6日以内出荷内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マグネチックスターラー(オクトパス)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
...
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら