撹拌・粉砕・混合関連 :「ガラス実験器具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10本)
1,376 税込1,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
1個
5,830 税込6,413
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス 直径(Φmm)6
1袋(10個)
792 税込871
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000 質量(kg)3 材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装) 電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 天板寸法(mm)220×100 型番HSH-10VA 安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ 設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし) 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)アルミニウム 温度設定範囲(℃)室温+5~120 サイズ(mm)222×147×113 アズワン品番2-1205-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷

小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)アルミニウム アズワン品番2-1205-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
124,000 税込136,400
15日以内出荷