20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
1個
69,900 税込76,890
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。ねじ込み式です。
種別PTFE 1L アズワン品番3-9561-03
1個
97,900 税込107,690
8日以内出荷

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8 アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
1,990 税込2,189
当日出荷

トライアングル回転子 アズワン 動画あり
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロ回転子 アズワン 動画あり
小さな容器での撹拌に適しています。
1袋(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。形状がストレートで平底の容器に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな容器での撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1袋(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバル回転子 アズワン 動画あり
丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
材質PTFE
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器の底との接触面が少ないので高回転使用に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1200 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-12-22 校正証明書点検・検査書
1台
152,000 税込167,200
15日以内出荷

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。 形状がストレートで平底の容器に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) アズワン品番4-2688-11 磁力約0.4kガウス
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
1式(5本)
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。平底容器用で、底面を滑り沈殿物を押し上げます。沈殿物の分散、固形物の溶解などに適しており、低回転向きです。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部にリングが付いているためビーカー等のガラス部分にあたりにくい大型容器用です。
材質PTFE 径(Φmm)24
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷