撹拌・粉砕・混合関連 :「ポリ容器」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様密度(cm):4.0g/3
材質ジルコニア
硬さ(Hv)900
化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
内容量(kg)1
耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。軽量で使いやすいです。
材質容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル
寸法(mm)内径×内高:Φ200×40
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。