撹拌・粉砕・混合関連 :「モーター保護用遮断器」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40 質量(kg)約10 タイマー最大99時間59分 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC220 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m)1.6 材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm)166×283×415 仕様タイマー付き 処理量(mL)100~2000 アズワン品番1-7723-22
1個
340,000 税込374,000
当日出荷

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-23
1台
350,000 税込385,000
翌々日出荷

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])0~12000 付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)145×285×210 質量(kg)10 電源AC100V、50/60Hz 電源コード(m)1.6 モーター出力(W)DC220 処理量0.1~2 ローター径(Φmm)40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約13 電源(V)AC110/220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC150 トルク(N・m)0.25 アズワン品番4-6669-01 タイマー0~99時間59分 処理量(L)0.1~5.0
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別270×310×420~590mm アズワン品番1-7722-11
1個
273,000 税込300,300
翌々日出荷

アズワン高速撹拌機
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpm アズワン品番1-7721-11
1個
214,300 税込235,730
翌々日出荷

回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番1-7721-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0] 校正証明書点検・検査書
1個
210,000 税込231,000
15日以内出荷

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60] 校正証明書点検・検査書
1台
220,800 税込242,880
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)