撹拌・粉砕・混合関連 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18
サイズ(mm)約245×85×18
アズワン品番4-605-01
1個
¥35,100
税込¥38,610
当日出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)約138×Φ18
材質(本体)アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
アズワン品番4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
モーターインダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅15mm
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)
適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)
電源AC100~240V 50/60Hz
精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)
設定値最小:5g
アズワン品番4-803-02
ホッパー容量(L)約5L
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質(ローラー) PVC
寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165
ピッチ(mm)(ローラー) 35
回転数(min-1[r.p.m])10~120
耐荷重1kg
モーターDCブラシレスモーター10W
ローラー数2本
アズワン品番4-1717-01
撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。
約Φ30mmのボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360
電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A
回転数(min-1[r.p.m])20~112
モーターインダクションモーター(出力15W)
電源コード(m)2.5
寸法(Φ×mm)32×350(ローラー)
振幅(mm)15
ローラー間隔(mm)35
電源コード3Pプラグ
ローラー数5本×2段
アズワン品番1-1186-13
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
材質(ローラ)PVC
1個
¥229,000
税込¥251,900
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
付属品ペッスル×10本、ACアダプター
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×50×26
質量(g)145
タイプ本体
出力(W)50連続、70(最大)
電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
コード長さ(m)3
型番ASG50
モーターブラシレスDCモーター
機能過昇温度防止機能
アズワン品番2-822-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥64,500
税込¥70,950
当日出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])4~56
電源AC100V、50/60Hz
回転制御フィードバック制御
電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)
タイマーゼンマイ式最長60分
傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)
撹拌容量(L)10~100
アズワン品番2-180-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥147,000
税込¥161,700
29日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120
質量(kg)6.0、リモコン部/0.4
ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500
モーター出力(W)40
アズワン品番1-4194-43
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)
材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)
質量(kg)9
外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)
回転数(min-1[r.p.m])5~46
電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m
耐荷重3kg(容器の重さ含む)
安全装置過電流保護ヒューズ
容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで
アズワン品番4-1656-01
保管環境冷蔵
タイマー2~60分(連続運転可)
1個
¥316,000
税込¥347,600
翌々日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。 ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。
別売りチューブアダプターと併用。長さの調節が可能で、メスフラスコ、試験管に使用できます。
メスフラスコ等に使用する場合は手で振る必要がないため、安全で作業が楽になります。
マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
仕様●材質:フッ素樹脂、磁石
アズワン品番67-5282-26
1式(3本)
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)3.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ高出力
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式
安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
回転速度(min-1[r.p.m])7~40
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)
アズワン品番4-2563-01
対流方式強制対流方式
タイマー99時間59分(1分刻み)
温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
¥320,000
税込¥352,000
当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)(加熱)300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10
付属品2mL用ローター
寸法(mm)360×280×385
質量(kg)25
電源AC100~240V 50/60Hz
表示OLED
騒音値(dB)<70
振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)
アズワン品番4-2890-01
タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
¥713,000
税込¥784,300
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。