DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
欠品中
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])60~1200
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-41
回転数表示方式目盛表示
回転数制御方式-
マグネット強度0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約18
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)503×400×50
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-41
回転数表示方式目盛表示
回転数制御方式-
マグネット強度0.13T
1個
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])200~900
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約18
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)503×400×50
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥114,000
税込¥125,400
当日出荷
本体寸法(mm)240×125×250
モーター出力(W)DC150
最大トルク3.92J(40kg・cm)
付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個
質量(kg)6.8
安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A
電源AC100V 50/60Hz
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥126,000
税込¥138,600
10日以内出荷
高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60]
校正証明書点検・検査書
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]
校正証明書点検・検査書
1個
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。