1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m])4~56 電源AC100V、50/60Hz 回転制御フィードバック制御 電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマーゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング