撹拌・粉砕・混合関連 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式
安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
回転速度(min-1[r.p.m])7~40
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)
アズワン品番4-2563-01
対流方式強制対流方式
タイマー99時間59分(1分刻み)
温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
¥320,000
税込¥352,000
当日出荷
保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート
質量(kg)17
回転数(min-1[r.p.m])20~112
耐荷重(kg)10(容器を含む)
容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下
安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ
電源コード(m)2.5 ※3P
加熱方式温風循環式
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
回転制御フィードバック制御
保温温度室温/+5~60℃
サイズ(mm)412×289×324
アズワン品番4-4057-01
タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、
撹拌方式回転撹拌
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-246-12-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥152,000
税込¥167,200
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。