撹拌・粉砕・混合関連 :「抽出」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
サイズ(mm)290×240×170
アズワン品番1-6168-11
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×240×170
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き)
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
アズワン品番1-6168-11-22
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥151,000
税込¥166,100
17日以内出荷
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。
DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本
材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])5~50
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-02-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
17日以内出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約5
材質(本体)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-03-22
タイマー最大60分
1台
¥95,400
税込¥104,940
17日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約4
材質(本体)スチール
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
回転速度(min-1[r.p.m])2~18
本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御フィードバック制御
アズワン品番1-5181-01-22
タイマー最大60分
1台
¥90,400
税込¥99,440
欠品中
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)
付属品点検検査書類
質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)
品名本体
回転数(min-1[r.p.m])1~15
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDCモーター
電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)
アズワン品番1-4096-01-22
1台
¥74,900
税込¥82,390
17日以内出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。