撹拌・粉砕・混合関連 :「振とう器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。