撹拌・粉砕・混合関連 :「振動試験機」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm)約138×Φ18 材質(本体)アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 アズワン品番4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

SR-1 ラボシェイカー(往復運動) アズワン 動画あり
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01 寸法(mm)380×375×140 質量(kg)14.3 許容荷重(kg)5以下 電源(V)AC100 50/60Hz 3A モーターDC100V 20W 電源コード(m)2.5 振盪幅(mm)30 電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付 振盪方式往復振盪方式 振盪速度(min-1[r.p.m])20~200 振盪台寸法(mm)350×300 速度表示デジタル表示 精算タイマー0.1~999.9h
1台
184,000 税込202,400
当日出荷

MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷