絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • IKA(11)
  • ケニス(7)
  • DURAN(5)
  • フロンケミカル(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 三商(3)
  • ヤマト科学(1)
  • ユニコントロールズ(1)
  • DLAB(1)
  • イカジャパン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

撹拌・粉砕・混合関連 :「撹拌シャフト 羽根」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
84,600税込93,060
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
359,000税込394,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワンPTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
35,900税込39,490
1台
12日以内出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ質量(kg)0.6耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ170×410アズワン品番4-1725-02マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
4,990税込5,489
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
PTFE撹拌シャフト アズワンPTFE撹拌シャフトアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)仕様シャフト
撹拌・粉砕・混合関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら